Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL A=192, L=209, D=M08, H=55, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0204.119203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0204.119203
EAN/GTIN:
     4059245474226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0204.10001 Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2450
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L=Länge:
209
D=Befestigungsbohrung:
M8
H:
55
B1:
17
A=Bohrungsabstand:
192
Tragkraft N:
1000
B:
25
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
T=Gewindetiefe:
14
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.