Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=100, L=108, H=35, EDELSTAHL 1.4404 HALBGLÄNZEND GLEITGESCHL., D=M05x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0206.100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0206.100
EAN/GTIN:
     4059245124305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff edelstahl m5
Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4404. Befestigungsmaterial A4-Qualität. Ausführung: halbglänzend gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0206.120 Hinweis: Bügelgriffe aus Edelstahl werden überwiegend für Einrichtungen im Lebensmittelbereich sowie in der Medizin-, Labor- und Reaktortechnik eingesetzt. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
D=Befestigungsbohrung:
M5x10
T=Gewindetiefe:
10
A=Bohrungsabstand:
100
H:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.0660
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
108
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
8
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Oberfläche Grundkörper:
halbglänzend gleitgeschliffen
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.