Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=200, L=224, H=55, FORM:A, ALUMINIUM NATUR GESCHLIFFEN UND ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0210.200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0210.200
EAN/GTIN:
     4059245124565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium. Ausführung: Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz Bestellbeispiel: K0210.200 Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
A=Bohrungsabstand:
200
B:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.1657
D=Befestigungsbohrung:
M8x20
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
224
H:
55
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
natur
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
B1:
20X2
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.