Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF SCHRÄGSTEHEND A=350, L=365, H=60, ALUMINIUM MATTGLÄNZEND UND ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0212.2350061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0212.2350061
EAN/GTIN:
     4059245124893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert. Griffschenkel schwarz. Bestellbeispiel: K0212.2150061 Hinweis: Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
37
A=Bohrungsabstand:
350
Tragkraft N:
800
Gewicht in kg (ERP):
0.2024
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Ausführung 1:
schrägstehend
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
365
D=Befestigungsbohrung:
M6
H:
60
Farbe Komponente:
schwarz
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
mattglänzend und eloxiert
B1:
30X1,5
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.