Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Bügelgriffe
>
Rohrgriff
>
Artikel
ROHRGRIFF A=150, L=200, H=80, FORM:B, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, KOMP:POLYAMID, D=M08x25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0223.150303
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0223.150303
EAN/GTIN:
4059245126231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
200
A=Bohrungsabstand:
150
Gewicht in kg (ERP):
0.2692
D=Befestigungsbohrung:
M8x25
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur
Form:
B
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
80
B:
48
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
... >
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
>
Rohrgriffe
>
Rohrgriffe, Form B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,28*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen