Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=740 EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM, A=480, D=M10x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0225.0700101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0225.0700101
EAN/GTIN:
     4059245126576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Halter Aluminium-Druckguss. Endkappe glaskugelverstärkt. Schrauben und Spannelemente Stahl. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert. Bestellbeispiel: K0225.0600101 Hinweis: Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Weitere Informationen:
B:
40
L=Länge:
740
E:
85
A=Bohrungsabstand:
480
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
2.1200
D=Befestigungsbohrung:
M10x70
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
100
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
A1:
480
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.