Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=840 EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM, A=500, D=M10x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0225.0800101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0225.0800101
EAN/GTIN:
     4059245126583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Halter Aluminium-Druckguss. Endkappe glaskugelverstärkt. Schrauben und Spannelemente Stahl. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert. Bestellbeispiel: K0225.0600101 Hinweis: Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Weitere Informationen:
B:
40
L=Länge:
840
E:
125
A=Bohrungsabstand:
500
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
2.1800
D=Befestigungsbohrung:
M10x70
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
100
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
A1:
500
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.