Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=426, FORM:B EDELSTAHL, GESCHLIFFEN, A=400, D=M08x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0227.400083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0227.400083
EAN/GTIN:
     4059245126811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Griffschenkel aus Feinguss 1.4581. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Hinweis: Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
400
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
426
Gewicht in kg (ERP):
0.7800
D=Befestigungsbohrung:
M8x20
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
geschliffen
RoHS:
true
H:
60
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
26
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.