Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, A=45, L=60, FORM:B, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0232.20452
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0232.20452
EAN/GTIN:
     4059245128235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Hinweis: Beliebige andere Längen. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
45
Tragkraft N:
200
L=Länge:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.0485
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
B
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M4
T:
25
H=Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: griffleisten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.