Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, A=120, L=135, FORM:B, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0232.21202
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0232.21202
EAN/GTIN:
     4059245128310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Hinweis: Beliebige andere Längen. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
L=Länge:
135
A=Bohrungsabstand:
120
Tragkraft N:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.1076
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
B
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M4
T:
25
H=Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: griffleisten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.