Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=67 ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT, KOMP:POLYAMID, ALUFARBE, A=55, D=M04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0236.1055041
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0236.1055041
EAN/GTIN:
     4059245129447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Rohrgriff
Werkstoff: Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Griffsteg feingeschliffen und naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz. Bestellbeispiel: K0236.1055041 Hinweis: Griffsteg und Griffschenkel sind fest miteinander verschraubt. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
12
A=Bohrungsabstand:
55
Tragkraft N:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.0364
D=Befestigungsbohrung:
M4
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Komponente:
aluminiumfarben
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
37
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
L=Länge:
67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.