Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.1 D=M05, D1=21, STAHL BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0250.0105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.0105
EAN/GTIN:
     4059245054763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m5
pilzgriff
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank oder gestrahlt. Aluminium naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M5
D2:
12
H=Höhe:
21
T=Gewindetiefe:
12,5
H1:
10
D1=Außendurchmesser:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.0313
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pilzknopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
blau-passiviert
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.