Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.2 D=M06, D1=25, STAHL BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0250.0206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.0206
EAN/GTIN:
     4059245054770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m6
pilzgriff
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank oder gestrahlt. Aluminium naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
25
T=Gewindetiefe:
12
H1:
12
H=Höhe:
25
D2:
14
D=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0522
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pilzknopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
blau-passiviert
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.