Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.1 D=M05, D1=21, EDELSTAHL 1.4305 FEINGEDREHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0250.105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.105
EAN/GTIN:
     4059245054824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m5
pilzgriff
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank oder gestrahlt. Aluminium naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
21
T=Gewindetiefe:
12,5
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
21
D=Gewinde:
M5
H1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0316
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Pilzknopf
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
feingedreht
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.