Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.1 D=M05, D1=21, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0250.1105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.1105
EAN/GTIN:
     4059245211371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m5
pilzgriff
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank oder gestrahlt. Aluminium naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
21
H1:
10
T=Gewindetiefe:
12,5
D=Gewinde:
M5
D1=Außendurchmesser:
21
D2:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0123
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Pilzknopf
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
natur
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.