Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL ECO GR.1 M04, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0252.1041
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0252.1041
EAN/GTIN:
     4059245196852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Buchse aus Messing oder Stahl. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellbeispiel: K0252.1041 Hinweis: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
A1=Grifflänge:
55
X=Gewinde:
M4
T=Gewindetiefe:
6
B:
13
D2:
14,1
D1:
12,6
A:
47,9
H1:
5
D:
10
Zähnezahl:
12
H2:
11,3
H3=Griffhöhe:
32
H:
21,7
H4:
29,1
Gewicht in kg (ERP):
0.0080
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Ausführung 1:
Eco
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.