Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL ECO GR.2 M05, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0252.2051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0252.2051
EAN/GTIN:
     4059245196944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Buchse aus Messing oder Stahl. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellbeispiel: K0252.1041 Hinweis: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
H:
28
A1=Grifflänge:
74
D2:
19
X=Gewinde:
M5
H4:
38
D:
13,5
H2:
14
H3=Griffhöhe:
41,9
Zähnezahl:
12
H1:
5,5
B:
17,5
D1:
17
A:
64,5
T=Gewindetiefe:
7,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0180
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
Eco
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.