Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL ECO GR.2 M05X25, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0252.2051X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0252.2051X25
EAN/GTIN:
     4059245196982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellbeispiel: K0252.1041X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12
A:
64,5
H4:
38
D2:
19
X=Gewinde:
M5
B:
17,5
H:
28
H1:
5,5
D:
13,5
H2:
14
A1=Grifflänge:
74
H3=Griffhöhe:
41,9
D1:
17
L=Gewindelänge:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.0180
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
Eco
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.