Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL ECO GR.3 M10, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0252.3101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0252.3101
EAN/GTIN:
     4059245197224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 innengewinde
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Buchse aus Messing oder Stahl. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellbeispiel: K0252.1041 Hinweis: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
D:
17
H:
40,7
H4:
53,3
A:
81,1
D1:
20,4
D2:
23,9
Zähnezahl:
12
H1:
10
H2:
23,1
T=Gewindetiefe:
12
H3=Griffhöhe:
58,1
A1=Grifflänge:
93
X=Gewinde:
M10
B:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0371
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Ausführung 1:
Eco
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.