Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL GR.1, D1=25 D=M06, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:GRAU RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0253.01065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0253.01065
EAN/GTIN:
     4059245055524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff m6
kugelgriff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D2:
12
D3:
17
H2:
2
D1=Außendurchmesser:
25
T=Gewindetiefe:
10
D=Gewinde:
M6
H=Höhe:
25
H1:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0092
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Größe:
1
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.