Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL GR.1, D1=25 D=M06X15, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:GRAU RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0253.01065X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0253.01065X15
EAN/GTIN:
     4059245055531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff m6
kugelgriff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D3:
17
H=Höhe:
25
H1:
3
D1=Außendurchmesser:
25
H2:
2
D2:
12
D=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0119
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Größe:
1
T=Gewindetiefe:
10
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.