Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL DREHBAR GR.1, D1=25 D=M06X10, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0254.0106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0254.0106
EAN/GTIN:
     4059245057276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff drehbar m6
kugelgriff m6
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt. Bestellbeispiel: K0254.1066 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
25
SW:
7
L3:
5
D4:
8
H1:
3
D2:
12
L4:
5
D=Gewinde:
M6
L2:
15
H=Höhe:
25
D3:
17
H2:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.0191
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
Größe:
1
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
10
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: kugelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.