Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL DREHBAR GR.2, D1=32 D=M08X12, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:GELB RAL1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0254.02087
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0254.02087
EAN/GTIN:
     4059245057344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff drehbar m8
kugelgriff m8
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt. Bestellbeispiel: K0254.1066 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
L3:
6
D4:
10
SW:
8
L4:
6
D2:
15,5
D=Gewinde:
M8
D3:
19
D1=Außendurchmesser:
32
H=Höhe:
33
H2:
2,6
H1:
3,5
L2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0413
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
12
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
Weitere Suchbegriffe: kugelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.