Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL DREHBAR GR.3, D1=40 D=M10X15, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0254.0310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0254.0310
EAN/GTIN:
     4059245057351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff m10
kugelgriff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt. Bestellbeispiel: K0254.1066 (Deckelfarbe verkehrsrot) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
H2:
3
D4:
13
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
40
SW:
10
L4:
10
D2:
19
H1:
4
D3:
23
L2:
25
H=Höhe:
41
L3:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.0833
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Griffkugel
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
15
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.