Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=50 D=M10X20 H=34,8, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0255.501016X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.501016X20
EAN/GTIN:
     4059245058686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
fünfsterngriff d=50 m10
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D2:
22,2
H1:
17,8
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
50
D3:
28,2
H2:
11,5
H=Höhe:
34,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0370
L=Gewindelänge:
20
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Edelstahl
Benennung:
Fünfsterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff, fünfsterngriff m10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.