Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=50 D=M12 H=34,8, FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0255.5012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.5012
EAN/GTIN:
     4059245059263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
klemmgriff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D2:
22,2
D=Gewinde:
M12
H=Höhe:
34,8
T=Gewindetiefe:
18
H1:
17,8
H2:
11,5
D3:
28,2
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0399
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Fünfsterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
K
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.