Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=63 D=M12 H=44, FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0255.63121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.63121
EAN/GTIN:
     4059245060351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
klemmgriff m12
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D3:
35,5
T=Gewindetiefe:
18
D=Gewinde:
M12
H=Höhe:
44
D2:
28
H1:
22,5
D1=Außendurchmesser:
63
H2:
14,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0538
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Edelstahl
Benennung:
Fünfsterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
K
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.