Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=63 D=M12X30 H=44, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:GRAU RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0255.63125X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.63125X30
EAN/GTIN:
     4059245060429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
klemmgriff m12
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich. Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D3:
35,5
D2:
28
D1=Außendurchmesser:
63
H2:
14,5
D=Gewinde:
M12
H1:
22,5
H=Höhe:
44
Gewicht in kg (ERP):
0.0660
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Fünfsterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.