Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD GR.3, D1=125, FORM:B PASSB.M.NUT, M. QUERBOHR., D2=16H7, B3=5, T=18,3, D7=M06, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0256.312516056
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0256.312516056
EAN/GTIN:
     4059245061747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0256.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
D3:
25
H:
23,5
D7:
M6
D1=Außendurchmesser:
125
L1:
18,5
H2:
7,5
A1:
4
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
D:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.2290
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
B3:
5
T:
18,3
L3=Höhe:
53
Produkttyp:
ohne Griff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
B
Griff:
ohne Griff
Form-Typ:
Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.