Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD GR.2, D1=100, FORM:A PASSBOHRUNG + QUERBOHRUNG, D2=12H7, D7=M06, THERMOPLAST SCHWARZGRAU,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0257.2100126
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0257.2100126
EAN/GTIN:
     4059245062034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0257.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
D3:
19
D1=Außendurchmesser:
100
L:
90,2
L2:
49,1
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
A:
38
H:
20,1
H2:
7,5
A1:
3
L1:
13
D:
28
D5:
M5
D7:
M6
D4:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.1780
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handrad
Größe:
2
RoHS:
true
L3=Höhe:
43,5
Produkttyp:
Griff drehbar
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
A
Griff:
Zylindergriff, drehbar
Form-Typ:
Passbohrung mit Querbohrung
Material Stahlteile:
Stahlteile: Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.