Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD D1=80, PASSBOHRUNG D2=8H7, GR.1, THERMOPLAST, KOMP:THERMOPLAST, SICHERHEITSGRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0259.108008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0259.108008
EAN/GTIN:
     4059245062645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Radkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0259.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Anbauhinweise siehe K0256.
Weitere Informationen:
D3:
19
D:
25
L1:
13
H:
17,6
D1=Außendurchmesser:
80
D6:
13
A:
30
L:
72,6
D2=Befestigungsbohrung:
8H7
A1:
2,5
D5:
M4
L2:
38
D4:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.1003
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handrad
Größe:
1
RoHS:
true
L3=Höhe:
36,7
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.