Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 6912
>
Artikel
HANDRAD D1=80, PASSBOHRUNG D2=10H7, MIT QUERBOHRUNG D7=M06, GR.1, THERMOPLAST, KOMP:THERMOPLAST, SICHERHEITSGRIFF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0259.1080106
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0259.1080106
EAN/GTIN:
4059245062713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Radkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0259.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Anbauhinweise siehe K0256.
Weitere Informationen:
L:
72,6
H:
17,6
D4:
14
L2:
38
A:
30
D6:
13
L1:
13
D3:
19
H2:
7,5
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
D7:
M6
A1:
2,5
D:
25
D5:
M4
D1=Außendurchmesser:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.0980
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handrad
Größe:
1
RoHS:
true
L3=Höhe:
36,7
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
... >
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
>
Scheibenhandräder, Handräder
>
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
Weitere Suchbegriffe:
DIN 6912 Zylinderkopfschraube
,
Inbusschraube DIN 6912
,
Innen-Sechskantschraube DIN 6912
,
Innensechskantschraube DIN 6912
,
Schraube DIN 6912
,
Zylinderkopfschraube DIN 6912
,
Zylinderschraube DIN 6912
,
DIN 7349
,
DIN 7349 Scheibe
,
DIN 7349 Unterlegscheibe
,
Scheibe DIN 7349
,
Unterlegscheibe DIN 7349
,
Handrad
,
Sicherheits-Handrad
,
Sicherheitshandrad
,
din 6912 m6
,
din 6912
,
heinrich kipp werk din 6912
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen