Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELRAD GR.3, D1=63 D=M12, , FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0261.23126
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0261.23126
EAN/GTIN:
     4059245064670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändel K
Rändelrad Form K
Rändelrad K
Rändelmutter ohne Norm
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
18
D2:
22
H=Höhe:
41
H1:
17
D1=Außendurchmesser:
63
D=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.0533
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Form:
K
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: rändelrad form k
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.