Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=8, A=80, H=84,2, FORM:B MIT SICHERHEITS-ZYL. GRIFF, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0268.1108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0268.1108
EAN/GTIN:
     4059245101290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
84,2
L2:
12,7
L=Länge:
104
D:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0948
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
Größe:
1
RoHS:
true
H2:
28,5
H3:
13
D2=Befestigungsbohrung:
8
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
A=Achsabstand:
80
H1=Griffhöhe:
47,5
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
B
Form-Typ:
mit Sicherheits-Zylindergriff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.