Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG MIT NUT D2=8, A=80, H=84,2, FORM:B MIT SICHERHEITS-ZYL. GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0268.110802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0268.110802
EAN/GTIN:
     4059245101306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Kurbelkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Weitere Informationen:
L2:
12,7
L=Länge:
104
D:
24
H=Höhe:
84,2
B3:
2
T:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.1000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
Größe:
1
RoHS:
true
H2:
28,5
H3:
13
D2=Befestigungsbohrung:
8
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
A=Achsabstand:
80
H1=Griffhöhe:
47,5
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
B
Form-Typ:
mit Sicherheits-Zylindergriff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.