Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.4 M10X70, KUNSTSTOFF SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0269.4101X70
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0269.4101X70
EAN/GTIN:
     4059245107728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben) Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
D:
19
H2:
26
H4:
66
A1=Grifflänge:
109
H:
43
A=Grifflänge:
95
D1:
25,5
H3=Griffhöhe:
61
H1:
10
B:
13
Zähnezahl:
24
D2:
27,5
Gewicht in kg (ERP):
0.1370
X=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
70
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.