Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL ANTIBAKTERIELL GR.2 M06, KUNSTSTOFF GRAU RAL7015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0270.12206144
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0270.12206144
EAN/GTIN:
     4059245220502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m6x20 gr.2
klemmhebel m6
Werkstoff: Griffhebel schiefergrau aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0270.12206144 Anwendung: Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben. Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer. Vorteile: Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen. Verwendung: Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).
Weitere Informationen:
D:
13,5
A:
65
H2:
17,5
H:
28,5
H1:
6,5
T=Gewindetiefe:
12
H3=Griffhöhe:
41,5
H4:
45,5
D2:
19,5
A1=Grifflänge:
75
D1:
18
Zähnezahl:
20
B:
9,5
X=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0308
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schiefergrau RAL 7015
Größe:
2
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Ausführung 1:
antibakteriell
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, MEDI grip antimikrobiell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.