Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M05 A=50 H=24 EDELSTAHL 1.4308 GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0273.1051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0273.1051
EAN/GTIN:
     4059245116300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriffe kipp
flügelgriff
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: poliert und gestrahlt. Bestellbeispiel: K0273.105 Auf Anfrage: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H1:
11,5
D=Gewinde:
M5
A=Grifflänge:
50
D2:
14
H=Höhe:
24
B=Breite:
2,3
T=Gewindetiefe:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0352
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.