Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M06 A=50 H=24 EDELSTAHL 1.4308 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0273.106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0273.106
EAN/GTIN:
     4059245116317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CLEAN grip
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: poliert und gestrahlt. Bestellbeispiel: K0273.105 Auf Anfrage: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
12
B=Breite:
2,3
H1:
11,5
D2:
14
H=Höhe:
24
A=Grifflänge:
50
D=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0330
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.