Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M08 A=75 H=35 EDELSTAHL 1.4308 GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0273.2081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0273.2081
EAN/GTIN:
     4059245116348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriffe kipp
flügelgriff
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: poliert und gestrahlt. Bestellbeispiel: K0273.105 Auf Anfrage: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
H=Höhe:
35
T=Gewindetiefe:
15
H1:
16,5
D2:
21
A=Grifflänge:
75
B=Breite:
3,4
Gewicht in kg (ERP):
0.1283
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.