Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M04 A=38 H=18 EDELSTAHL 1.4308 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0273.904
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0273.904
EAN/GTIN:
     4059245116379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriffe kipp
flügelgriff
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: poliert und gestrahlt. Bestellbeispiel: K0273.105 Auf Anfrage: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
9
D2:
10,5
D=Gewinde:
M4
H=Höhe:
18
H1:
8,5
B=Breite:
1,7
A=Grifflänge:
38
Gewicht in kg (ERP):
0.0154
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.