Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M06 A=38 H=18 EDELSTAHL 1.4308 GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0273.9061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0273.9061
EAN/GTIN:
     4059245116423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriff kipp m06x12 außengewind...
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: poliert und gestrahlt. Bestellbeispiel: K0273.105 Auf Anfrage: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H1:
8,5
A=Grifflänge:
38
B=Breite:
1,7
T=Gewindetiefe:
9
D=Gewinde:
M6
D2:
10,5
H=Höhe:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0143
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff, CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.