Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M10 A=75, H=35,6, FORM:K MIT INNENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL 1.4305 BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.02107
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.02107
EAN/GTIN:
     4059245117420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriffe kipp
flügelgriff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
35,6
D=Gewinde:
M10
H1:
16,5
A=Grifflänge:
75
D2:
21
B=Breite:
7
T=Gewindetiefe:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0211
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Komponente:
blank
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Stahlschlüssel:
1.4305
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
Form:
K
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff m10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.