Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF MINIWING, BIOPOLYMER M06X15 A=28, H=15, FORM:L, SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.1000690X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.1000690X15
EAN/GTIN:
     4059245220663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Flügelschraube ohne Norm
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Biopolymer, Buche. Gewindebolzen Stahl 5.8. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt und blau passiviert. Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt. Gewindebolzen verzinkt und blau passiviert. Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt. Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
15
D=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0076
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
Miniwing
Material Grundkörper:
Biopolymer
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
15
A=Grifflänge:
28
B=Breite:
13
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.