Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M05X15 A=50, H=24, FORM:L MIT AUßENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL BLAU PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.105X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.105X15
EAN/GTIN:
     4059245118151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriffe kipp
flügelgriff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
B=Breite:
5
H1:
11,5
H=Höhe:
24
D=Gewinde:
M5
D2:
14
A=Grifflänge:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0085
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
L
Form-Typ:
mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff m5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.