Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M06 A=50, H=24, FORM:K MIT INNENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL BLAU PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.106
EAN/GTIN:
     4059245118175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriff m06x20 kipp
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0077
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
H=Höhe:
24
H1:
11,5
D=Gewinde:
M6
D2:
14
A=Grifflänge:
50
B=Breite:
5
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
K
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
10
Form-Typ:
mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.