Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF D=M08X40 A=50, H=24, FORM:L MIT AUßENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL BLAU PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.1086X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.1086X40
EAN/GTIN:
     4059245118380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
kipp flügelgriff m8
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
H1:
11,5
D=Gewinde:
M8
D2:
14
B=Breite:
5
A=Grifflänge:
50
H=Höhe:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0217
L=Gewindelänge:
40
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Form:
L
Form-Typ:
mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.