Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF GR.3 D=M10X20 D1=50 H=25, FORM:L THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0276.501020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0276.501020
EAN/GTIN:
     4059245120963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
fünfsterngriff d=50 m10
fünfstern griff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
H1:
18
H=Höhe:
25
D2:
20
D=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0400
Größe:
3
Benennung:
Fünfsterngriff
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: fünfsterngriff m10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.