Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-RÄNDELKNOPF GR.3 D=M06X40, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:GRÜN RAL6032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0277.3062X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0277.3062X40
EAN/GTIN:
     4059245514984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8. Ausführung: Bolzen blau passiviert. Hinweis: Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch. Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0837
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Drehmoment Nm:
0,1 - 0,3
L=Gewindelänge:
40
H=Höhe:
37,5
H1:
14,5
D=Gewinde:
M6
D3:
31
D2:
22
D4:
20
D1=Außendurchmesser:
34
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Drehmoment-Rändelknopf
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
signalgrün RAL 6032
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf kipp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.