Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERSTERNGRIFF FLACH D=M06X25 D1=63,5 H=27,7, FORM:L, THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0278.6306X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0278.6306X25
EAN/GTIN:
     4059245121359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Viersterngriff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt. Hinweis: SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Weitere Informationen:
D2:
31,7
D1=Außendurchmesser:
63,5
H1:
4,6
H=Höhe:
27,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0481
L=Gewindelänge:
25
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Viersterngriff
Form:
L
RoHS:
true
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.